Beli spot drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOMTA NC Spot Drill (Mata Bor Spotting)
    Mulai

    Rp47.900

    SOMTA NC Spot Drill (Mata Bor Spotting)
    atribut:
    • Material: 5% Cobalt High Speed Steel
    • Type: W For Soft Materials
    • Coating: Titanium Aluminium Nitride (Black Finish)
  2. Yamawa Starting Drill NC for Center Positioning 125 Degree (Mata Bor Spotting)
    Mulai

    Rp329.900

    Yamawa Starting Drill NC for Center Positioning 125 Degree (Mata Bor Spotting)
    atribut:
    • Cutting Edge Angle: 125 degrees
    • Material: High speed steel
    • Standard: JIS/CE
  3. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  4. SOMTA Center Drill Form A (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp74.900

    SOMTA Center Drill Form A (Mata Bor Center)
    atribut:
    • Material: High speed steel
    • Type: form A
    • Coating: Bright finish (No Surface Treatment)
  5. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  6. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  7. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  8. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  9. SOMTA Morse Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp249.900

    SOMTA Morse Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    atribut:
    • Material: High speed steel
    • Type: N Standard
    • Coating: Blue finish [Steam (HOMO) Temper]
  10. NACHI NATAC End Mills Four Flutes (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp569.900

    NACHI NATAC End Mills Four Flutes (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    This is general end mill for side milling
    atribut:
    • Helix Angle: standard
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
    • Shank Diameter Tolerance: h7
  11. monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Black
    atribut:
    • Material: Carbon Steel Grade 8.8
    • Finishing: Black
  12. monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  13. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  14. OSG Carbide Square AE-TS-N Series End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp549.900

    OSG Carbide Square AE-TS-N Series End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    atribut:
    • Material: Carbide
    • Number of Flutes: 3
    • Surface Treatment: DLC-SUPER HARD Coating
  15. YG1 K-2 Plus Endmill 4 Flute 35° Helix Short Length (Mata Pahat Frais)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    YG1 K-2 Plus Endmill 4 Flute 35° Helix Short Length (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    - Designed for general purposes to carbon steels, tool steels, alloy steels and stainless steels.- Suitable for high speed machining in wet or dry condition.- 4 flute allows for better work piece finishes.- Application in high speed machining, wet and dry cutting conditions.
    atribut:
    • Mill Diameter Tolerance: 0 to -0.030
    • Number of Flute: 4
  16. monotaro.id Hexagonal Nut
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Hexagonal Nut
    Deskripsi:
    HEX NUT M10 - 1,5- Untuk Baut M10- Pitch (Drat) 1,5- Kunci Pas 17- Shield +- Material Besi- Finishing Plated Galvanis
    atribut:
    • Finishing: Plated Galvanis
    • Material: Besi
Daftar Harga spot drill Terbaru November 2026
SOMTA NC Spot Drill (Mata Bor Spotting)Rp47.900
Yamawa Starting Drill NC for Center Positioning 125 Degree (Mata Bor Spotting)Rp329.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
SOMTA Center Drill Form A (Mata Bor Center)Rp74.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGRp54.900
SOMTA Straight Shank Jobber Drill HSS TiN Coated (Mata Bor Lurus)Rp15.900
OSG Hand Tap (Mata Tap)Rp52.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)